Systemkoffer-Griffroller TLBX

Artikel-Nr.: 918559 TLBX
Netto: 149,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 910 mm
    Breite 790 mm
    Tiefe 400 mm
    Höhe Auflagerahmen 180 mm
    Rad-⌀ 125 mm
    maximale Tragfähigkeit 250 kg
    Gewicht 9,6 kg
    Produktart Griffroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 918559 TLBX
    EAN / GTIN 4062406295622
    Herstellernummer 918559 TLBX

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschweißte Stahlkonstruktion. Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

    Passend für:

    Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

    Lackierung:

    Silber pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb