Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® mit Einsätzen, Typ: 102

Artikel-Nr.: 693335 102
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 85,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: ABS
  • IP-Schutzart: IP X4
  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff ABS
IP-Schutzart IP X4
Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 442 mm
Außenmaß Breite 357 mm
Außenmaß Höhe 117 mm
Innenmaß Länge 375 mm
Innenmaß Breite 313 mm
Innenmaß Höhe 71 mm
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693335 102
Kopieren
EAN / GTIN 2050002047372
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Die ergonomisch geformten Griffe und zusätzliche Griffschalen bieten einen hohen Tragekomfort. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.
Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102 inklusive Kleinteileeinsatz mit Deckeleinlage Nr. 693350.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.