Ausführung:
Made in USA.
Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.
Funktion:
- Spitzzange mit Federbetätigung
- Normale Zange mit Federbetätigung
- Federbetätigter Drahtschneider
- Abisolierklinge
- 420HC Kombi-Messer
- Schere mit Federbetätigung
- Verpackungsöffner
- Lineal (1,5 Zoll / 3,8 cm)
- Dosenöffner
- Flaschenöffner
- Holz-/Metallfeile
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Mittlerer Schlitzschraubendreher
- Kleiner Schlitzschraubendreher
A) Abnehmbarer Befestigungsclip
B) Von außen zugängliche Funktionen
C) Einhand-Bedienfunktionen
Verwendung:
Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.
Leatherman Wingman ist Ihr zuverlässiger Mitstreiter im Einsatz rund um das Haus, bei der Arbeit oder auf dem Campingplatz. Ein großartiges Werkzeug – aus Edelstahl, aber trotzdem leicht und im Taschenformat. Wingman bietet Ihnen eine von außen zugängliche, einhändig zu öffnende Klinge und neu gestaltete Zangenbacken mit Federbetätigung. Die Fülle praktischer Komponenten und 25 Jahre Garantie machen Wingman zu einem wertvollen Begleiter, auf den man nie mehr verzichten will.
Lieferumfang:
Aufbewahrung in: Nylontasche
Hinweis:
Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.