Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multifunktionswerkzeug, Typ: SUPERTOOL

Artikel-Nr.: 846170 SUPERTOOL

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Nylontasche
ganze Länge 115 mm
Klingenlänge 813 mm
Anzahl Funktionen 19
Gewicht 272 g
Werkstoff Werkzeug 420er Edelstahl
einhändig zu bedienen ja
Produktart Multifunktionswerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846170 SUPERTOOL
Herstellernummer 831148

Beschreibung

Ausführung:

Made in USA.
Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.
  • Geschlossene Länge 4,5 Zoll / 11,5 cm
  • Gewicht 9,6 Unzen / 272,16 g
  • Länge der Primärklinge 3,2 Zoll / 8,13 cm

Funktion:

01 Spitzzange
02 Normale Zange
03 Auswechselbarer 154CM-Drahtschneider
04 Auswechselbarer 154CM-Drahtschneider
05 Kabelschneider
06 Crimpzange
07 Abisolierwerkzeug
08 420HC-Messer
09 420HC-Wellenschliffmesser
10 Säge
11 Ahle mit Fadenschlinge
12 Lineal (22 cm)
13 Dosenöffner
14 Kapselheber
15 Holz-/Metallfeile
16 Kreuzschlitzschraubendreher
17 Großer Schraubendreher
18 Mittlerer Schraubendreher
19 Kleiner Schraubendreher

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Nylontasche

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb