Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multifunktionswerkzeug, Typ: WAVE

Artikel-Nr.: 846170 WAVE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
Klingenlänge 73,7 mm
Anzahl Funktionen 17
Gewicht 241 g
Werkstoff Werkzeug 420er Edelstahl
einhändig zu bedienen ja
Produktart Multifunktionswerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846170 WAVE
EAN / GTIN 37447097782

Beschreibung

Ausführung:

Made in USA.
Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.

Funktion:

  1. Spitzzange
  2. Normale Zange
  3. Hartdrahtschneider
  4. Drahtschneider
  5. Abisolierklinge
  6. 420HC Messer
  7. 420HC Wellenschliffmesser
  8. Säge
  9. Schere mit Federbetätigung
  10. Lineal (8 Zoll / 19 cm)
  11. Dosenöffner
  12. Flaschenöffner
  13. Holz-/Metallfeile
  14. Diamantbeschichtete Feile
  15. Großer Bithalter
  16. Kleiner Bithalter
  17. Mittlerer Schraubendreher

A) Alle Funktionalitäten arretierbar.
B) Von außen zugängliche Funktionen.
C) Einhand Bedienfunktionen.

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.
Das Leatherman Wave ist ohne Zweifel unser beliebtestes Multi-Tool-Modell und berühmt für seine von außen zugänglichen Klingen, die einhändig auszulösen sind. Als das Wave im Jahr 2004 neu gestaltetet wurde, wurde es mit größeren Messern, einer stärkeren Zange, längeren Drahtschneidern und arretierbaren Klingen und Werkzeugen ausgestattet. Das Wave ist international ein Bestseller und für jede Aufgabe, jedes Abenteuer und jede Alltagsarbeit das ideale Werkzeug.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Lederetui

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb