Ladegerät CAS

Artikel-Nr.: 770528 CAS
Netto: 62,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 12 V - 36 V
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770528 CAS
EAN / GTIN 4007081102674
Herstellernummer 1679694

Beschreibung

Passend für:

Alle Produkte der Cordless Alliance System (CAS) Plattform in der jeweiligen Voltklasse.

Passend für:

Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku: Nr. 770524

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb