{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Gerätehub | 25 mm | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 6 mm | |
Setzkraft | 13000 N | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Gewicht inklusive Akku | 2,1 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Blindnietgerät |
Artikelnummer | 770504 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102438 | |
Herstellernummer | 1679661 |