Akku-Blindnietgerät PowerBird® Pro Gold Edition CAS

Artikel-Nr.: 770506 CAS
Netto: 1.489,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Gerätehub 25 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 6,4 mm
Setzkraft 20000 N
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 2,1 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Herstellernummer 1679666

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke, durch elektronische Steuerung wird eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. CAS in L-BOXX. Mundstücke 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 und 17 / 45.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb