Nylon-Durchschläger und Nylon-Klopfer, rückschlagfrei 30 mm

Artikel-Nr.: 745250 30
Netto: 22,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
Kopf-⌀ 30 mm
ganze Länge 155 mm
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745250 30
EAN / GTIN 4030618302100
Herstellernummer 3408.030

Beschreibung

Ausführung:

Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Nylon-Einsätzen.
Mit Stahlkugelfüllung, wirken dem Rückprall entgegen.

Hinweis:

Ersatz Nylon-Einsätze sind unter Nr. 754910 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb