Nylon-Durchschläger und Nylon-Klopfer, rückschlagfrei 15 mm

Artikel-Nr.: 745250 15
Netto: 19,05 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
    Kopf-⌀ 15 mm
    ganze Länge 175 mm
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 745250 15
    EAN / GTIN 4030618302070
    Herstellernummer 3408.015

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Nylon-Einsätzen.

    Hinweis:

    Ersatz Nylon-Einsätze sind unter Nr. 754910 erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb