Nylon-Durchschläger und Nylon-Klopfer, rückschlagfrei 12 mm

Artikel-Nr.: 745250 12
Netto: 14,85 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
Kopf-⌀ 12 mm
ganze Länge 170 mm
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745250 12
EAN / GTIN 4030618302063
Herstellernummer 3408.012

Beschreibung

Ausführung:

Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Nylon-Einsätzen.

Hinweis:

Ersatz Nylon-Einsätze sind unter Nr. 754910 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb