{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 165 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719770 J21 | |
EAN / GTIN | 4045197504067 | |
Herstellernummer | 719770 J21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange J21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
678 Stück sofort lieferbar
|
|
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 |
ganze Länge | 165 | 180 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Oberfläche | schwarz | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 1,8 | 1,8 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |