Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0

Artikel-Nr.: 719770 J0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,65 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gerade
ganze Länge 140 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spitzen-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezialstahl
Werkstoff Spitze Spezialstahl
Oberfläche schwarz
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
Griff mit Feststellvorrichtung nein
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719770 J0
Kopieren
EAN / GTIN 4045197503893
Kopieren
Herstellernummer 719770 J0
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
Form C − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.