{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719770 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197504012 | |
Herstellernummer | 719770 J2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange J2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
969 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenform | gerade | gerade | 45° abgewinkelt |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
ganze Länge | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Oberfläche | schwarz | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Werkstoff | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |