Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen 180 mm

Artikel-Nr.: 700940 180
Netto: 15,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.503 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 180 mm
    Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
    Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,4 mm
    Norm DIN ISO 5746
    Backeneigenschaft gezahnt
    Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche verchromt
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 700940 180
    EAN / GTIN 4045197416964
    Herstellernummer 700940 180

    Beschreibung

    Ausführung:

    Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
    Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb