Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23

Artikel-Nr.: 955002 23
Netto: 454,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 23
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Herstellernummer 955002 23

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955002

: 1 St.
GARANT Digitaler Messschieber IP54 Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.
GARANT Leichtmetall Wasserwaage Nr. 467020 Gr. 250: 1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5; 6,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.
GARANT Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen Nr. 845020: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb