Montage-Werkzeugsortiment, 90-teilig ohne Werkzeugkoffer

Artikel-Nr.: 680280
Kopieren
Netto: 630,00 €
Sofort lieferbar
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680280
Kopieren
EAN / GTIN 2050001017383
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Verwendung:

Enthält eine sehr hochwertige Grundausstattung für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

Lieferumfang:

WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab 2 m: 1 St. Nr. 466200 Gr. 2
DICK Hochleistungsflachfeile mit Heft: 1 St. Nr. 515000 Gr. 200
GARANT Mini-Bügelsäge: 1 St. Nr. 581195
GARANT Ring-Maulschlüssel-Satz: 1 St. Nr. 613610 Gr. 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher-Satz für Torx®: 1 St. Nr. 624810 Gr. 8 (TX6 - TX25)
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf und Haltefunktion im Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630299 Gr. 6 (39-teilig)
GARANT Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660036 Gr. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
GARANT Kombi-Zange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705800 Gr. 250
GARANT Flachrund-Zange, abgewinkelt: 1 St. Nr. 713440 Gr. 200
KNIPEX® Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719790 Gr. J2
KNIPEX® Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719890 Gr. A2
GARANT Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160
PB Swiss Tools Meißel-Durchschläger-Satz: 1 St. Nr. 745100 (6-teilig)
Schlosserhammer mit 3K-Stiel: 1 St. Nr. 750450 Gr. 300
Kombi Schlosser- / Schonhammer: 1 St. Nr. 754880 Gr. 30

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.