• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNGG 160408-M4HM IB25HA Rhombische, negative 35°-Wendeschneidplatten CBN-Mehrfachbestückung und Spanbrecher für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl und Sintermetallen

Artikel-Nr.: 6856392
Netto: 179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6856392
EAN / GTIN 7291075283259
Herstellernummer 6856392
L-Nummer L24270 32

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer MHM, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer MHM
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb