{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 6,8 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Herstellerbezeichnung | 848 HSS | |
Spirallänge | 30 mm | |
ganze Länge | 50 mm | |
Schaftlänge | 14 mm | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Spiralbohrer-Bit |
Artikelnummer | 676302 6,8 | |
EAN / GTIN | 4013288118912 | |
Herstellernummer | 05104619001 | |
Hersteller | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |