HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-⌀: 3,1mm

Artikel-Nr.: 676302 3,1
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,67 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 3,1 mm
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Herstellerbezeichnung 848 HSS
Spirallänge 18 mm
ganze Länge 38 mm
Schaftlänge 14 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676302 3,1
EAN / GTIN 4013288118844
Herstellernummer 05104611001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.
Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb