HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-⌀: 4,2mm

Artikel-Nr.: 676302 4,2
Netto: 4,91 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 4,2 mm
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Herstellerbezeichnung 848 HSS
Spirallänge 20 mm
ganze Länge 45 mm
Schaftlänge 14 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Herstellernummer 05104615001

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.
Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb