{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Click-Torque C 3 Set 1 | |
maximales Drehmoment | 200 cNm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | Click-Torque | |
Gesamtlänge L | 510 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 lbfft - 146 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 100 cNm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 10-19 mm | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 6-10 mm | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer |
656300 200
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4013288204691
Kopieren |
|
Herstellernummer |
05075680001
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |