• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Artikel-Nr.: 05075604001
Netto: 189,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05075604001
EAN / GTIN 4013288193179
Herstellernummer 05075604001
L-Nummer L60020 3705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
  • Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.

Vorteil:

  • Mit ¼″-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 2.5-25 Nm; Präzision +/- 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

Lieferumfang:

  • Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb