• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque X 1 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Artikel-Nr.: 05075651001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 188,96 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2.500 cNm
Serie Click-Torque
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05075651001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288193773
Kopieren
Herstellernummer 05075651001
Kopieren
L-Nummer L60020 3673
Kopieren
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
  • Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Für den Rechts- und Linksanzug und mit Einsteckvierkant 9x12 mm zur Aufnahme von entsprechenden Einsteckwerkzeugen.

Vorteil:

  • Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 2.5-25 Nm; Präzision +/- 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechts- und Linksanzug

Lieferumfang:

  • Click-Torque X 1 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Click-Torque" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb