{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 28,2 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651010 19 | |
EAN / GTIN | 4991644353125 | |
Herstellernummer | 14410M 19MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.425 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 28,2 | 26 | 29 | 29 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 38 | 38 | 85 | 130 |
Schlüsselweite | 19 | 19 | 19 | 19 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |