{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 38,2 mm | |
Länge | 40 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651010 27 | |
EAN / GTIN | 4991644353200 | |
Herstellernummer | 14410M 27MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 38,2 mm | 38,7 mm | 36 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |