Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll, ⌀×Länge: 3X25mm

Artikel-Nr.: 651900 3X25
Netto: 0,77 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.435 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

3 mm
Länge 25 mm
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 651900 3X25
EAN / GTIN 4045197236791
Herstellernummer 1402A

Beschreibung

Passend für:

Einsätze (Schlüsselweite): 15−27 mm; Nr. 651410; 651600; 651610 alle Größen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb