{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 48 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642220 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598578 | |
Herstellernummer | 642220 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.235 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
860 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 48 | 50 | 50,8 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Länge | 50 | 58 | 85 |
Schlüsselweite | 36 | 36 | 36 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |