{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 15,4 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197164438 | |
Herstellernummer | 642220 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.897 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.940 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 15,4 | 15,4 | 21 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 38 | 59 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüsselweite | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |