{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 25,4 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642220 18 | |
EAN / GTIN | 4045197164513 | |
Herstellernummer | 642220 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.743 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.828 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.534 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |