{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 24,7 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005901 | |
Herstellernummer | 03030018 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.074 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.847 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24,7 | 25,4 | 25,4 | 30,5 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 38 | 38 | 59 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüsselweite | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |