{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 36,2 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005994 | |
Herstellernummer | 03030027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
667 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.588 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 36,2 | 36 | 36 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 45 | 44 | 44 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 27 | 27 | 27 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |