{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 39,7 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642100 30 | |
EAN / GTIN | 4018754005383 | |
Herstellernummer | 03010030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.674 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.165 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 39,7 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |