{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 26 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 34,4 mm | |
Länge | 42 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642100 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005345 | |
Herstellernummer | 03010026 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 34,4 mm | 34,5 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 42 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 26 mm | 26 mm |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |