{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 29,7 mm | |
Länge | 42 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642100 22 | |
EAN / GTIN | 4018754005307 | |
Herstellernummer | 03010022 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.792 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.126 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
645 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
Schlüsselweite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |