6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung 7/8 Zoll

Artikel-Nr.: 637222 7/8
Netto: 8,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7/8 Zoll
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 30 mm
Länge 31 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637222 7/8
EAN / GTIN 4062406311285
Herstellernummer 637222 7/8

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung 7/8 Zoll

6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung 7/8 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
9,64 €
Netto 8,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
526 Stück sofort lieferbar
8,87 €
Netto 7,45 €
⌀ abtriebsseitig 30 30
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/8 3/8
Länge 31 31
Schlüsselweite 7/8 7/8
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb