{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 34 mm | |
Länge | 31 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637222 1 | |
EAN / GTIN | 4062406311308 | |
Herstellernummer | 637222 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung 1 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.151 Stück sofort lieferbar
10,53 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar
10,23 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
434 Stück sofort lieferbar
10,41 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
446 Stück sofort lieferbar
6,25 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
11,90 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
22,25 €
|
|
⌀ abtriebsseitig | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 37 mm | 37 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 31 mm | 31 mm | 41 mm | 41 mm | 52 mm | 90 mm |
Schlüsselweite | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |