6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 15/16Zoll

Artikel-Nr.: 637222 15/16
Rabatt
10,06 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 4,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 15/16 Zoll
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 32 mm
Länge 31 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637222 15/16
EAN / GTIN 4062406311292
Herstellernummer 637222 15/16

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb