{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX8 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,3 mm | |
⌀ antriebseitig | 11,6 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631801 TX8 | |
EAN / GTIN | 4018754001125 | |
Herstellernummer | 01350008 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
7,56 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 11,6 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 28 mm | 25 mm | 36 mm |
Torx®-Profil | TX8 | TX8 | TX8 |
Profilmaß A | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |