{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX8 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,3 mm | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 36 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631809 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265335 | |
Herstellernummer | 631809 TX8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz TX8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.777 Stück sofort lieferbar
8,81 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
700 Stück sofort lieferbar
7,56 €
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 | 12 | 11 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 36 | 100 | 25 |
Torx®-Profil | TX8 | TX8 | TX8 |
Profilmaß A | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |