Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig 38

Artikel-Nr.: 630345 38
Netto: 414,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8
  • Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 38
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 227 mm
Breite 131 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
mit QuickRelease ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Herstellernummer 96010120

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2,5 − M8. Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 − M8. Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für 12-kant: 10 St. Nr. 630950 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Steckschlüsseleinsätze für Außen-Torx®: 6 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Schraubendrehereinsätze für Phillips: PH1; PH2
Schraubendrehereinsätze für Innen-Sechskant: 5 St. Nr. 631710 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Schraubendrehereinsätze für Innen-Torx®: 9 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Quergriff QR: 1 St. Nr. 633050 Gr. 116
Steckgriff QR: 1 St. Nr. 632950 Gr. 150
Verlängerungen QR: 2 St. Nr. 632545 Gr. 50; 150
Kardangelenk QR: 1 St. Nr. 633550 Gr. 1/4
Knarre QR: 1 St. Nr. 632355 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb