{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 3,5-13 mm | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 3-6 mm | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 227 mm | |
Breite | 131 mm | |
Höhe | 57 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 630266 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261499 | |
Herstellernummer | 96011113 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.166 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.643 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
913 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Breite | 131 mm | 147 mm | 149 mm | 174 mm |
Höhe | 57 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Länge | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 357 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 3-6 mm | 3-6 mm | 3-6 mm | 2,5-8 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 3,5-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |