Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 21-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630268 6
Netto: 87,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.715 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 257 mm
Breite 149 mm
Höhe 47 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630268 6
EAN / GTIN 4062406230197
Herstellernummer 630268 6

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5; 6
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150
Verlängerung: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb