{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1,5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 52×16 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626034 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733200757 | |
Herstellernummer | 210.1,5 LG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet 1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.267 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11.338 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
|
100-Grad-Winkel | nein | ||||
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Oberfläche | pulverbeschichtet | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | verchromt |
Sechskant | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 52×16 | 46,5×15,5 | 46,5×15,5 | 50×14 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |