{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 58×18 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626034 2 | |
EAN / GTIN | 7610733200764 | |
Herstellernummer | 210.2 GR |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.564 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.392 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.362 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | |||
Oberfläche | pulverbeschichtet | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | verchromt |
Sechskant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 58×18 | 52×18 | 52×18 | 56×16 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |