6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet 5 mm

Artikel-Nr.: 626034 5
Netto: 3,14 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 95×30 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626034 5
EAN / GTIN 7610733200801
Herstellernummer 210.5 OR

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet 5 mm

6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet 5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
3,74 €
Netto 3,14 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.351 Stück sofort lieferbar
0,83 €
Netto 0,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.168 Stück sofort lieferbar
0,79 €
Netto 0,66 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
4,41 €
Netto 3,71 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
3,27 €
Netto 2,75 €
100-Grad-Winkel nein
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche pulverbeschichtet vernickelt mangan-phosphatiert verchromt
Sechskant 5 5 5 5 5
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 95×30 85×33 85×33 160×28 90×25
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb