• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 120404-FFC IC20N Doppelseitige, rhombische 80°-Cermet-Wendeschneidplatte zum Vor- und Fertigdrehen

Artikel-Nr.: 6171340
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 135,66 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6171340
Kopieren
EAN / GTIN 7291075374384
Kopieren
Herstellernummer 6171340
Kopieren
L-Nummer L23950 846
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISOTURN" Alle ansehen