{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 337 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 | |
Herstellernummer | 615950 24X27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 24X27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.983 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
722 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Schlüsselweite 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |