{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 19 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 318 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197161017 | |
Herstellernummer | 615950 19X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 19X22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Schlüsselweite 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |