{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 263 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160980 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 16X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 263 | 263 |
Schlüsselweite 1 | 16 | 16 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 25 | 25 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 | 27 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |